| |
|
| Artikel-Nr.: 245-GEBRA4101200 Herst.-Nr.: 4101200 EAN/GTIN: 4002321412018 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsboxen für Schutzbrillen Modell SecuBox
Anwendung Für die sichere und saubere Brillenaufbewahrung
Ausführung • Mit Symbol "Augenschutz tragen" • Zur Wandmontage (inklusive Befestigungsmaterial) • Aus schlagfestem ABS-Kunststoff Weitere Informationen: | | Länge: | 236 mm | Breite: | 120 mm | Modell: | SecuBox Mini | Farbe: | Transparent | Höhe: | 120 mm | Länge x Breite x Höhe: | 236 x 120 x 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schutzbrillenbox, Schutzbrillenetui, Schutzbrillenkasten, Schutzbrillenschachtel, Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzmaterial, Sicherheitsaufbewahrungsbox, secubox schutzbrille, arbeitsschutzbrille, Etuis für Schutzbrillen, Arbeitsschutz, Brillenreinigungstuch, Brillenputztuch, Feuchtreinigungstuch, Brillenreinigung, Brillenaufbewahrung, Reinigungsfluid, Brillenreiniger, Brillenreinigungsspray, Brillenreinigungsmittel, GEBRA |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 14,34* | € 19,86* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 12,52* | € 23,77* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 18,59* | € 25,62* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,91* | € 25,98* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,85* | € 32,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,59* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|