Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Schraubenschlüssel 255 mm verstellbar DIN 3117 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6381100
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6381100
EAN/GTIN:
     4010886638118
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel (Zoll)
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Schraubenschlüssel, Ganzstahl, Form A verstellbar 0 - 34 mm

Anwendung
Für eine schnelle Anpassung der Schlüsselweite.

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl
• gesenkgeschmiedet
• Form A
• polierter Kopf
• mit Aufhängeöse

Ausführung
• Schaft mit Doppel-T-Profil und hoher Biegesteifigkeit
Weitere Informationen:
Oberfläche:
VCR
Schlüsselweite max.:
28 mm
Länge:
255 mm
DIN:
0 - nicht zutreffend
Maulstellung:
15 Grad
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, Schraubenschlüssel, verstellbare, Schraubwerkzeuge, Verstellschlüssel-Schraubenschlüssel verstellbare, Schraubenschlüssel, GEDORE
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
101
1
€ 4,95*
ab € 12,63*
€ 16,48*
Lager 245
86
1
€ 7,90*
ab € 12,08*
€ 16,55*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 12,84*
€ 16,66*
1
€ 5,90*
ab € 12,43*
€ 16,76*
4 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 12,89*
€ 16,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6380990
ab € 7,53*
Ähnlich
Gedore
6381020
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.