Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messtaster mit HM-Schaft M2 RubinKugeldurchmesser 0,5 mm, L = 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GOEKELERTM2-0510-R
Hersteller:
     GÖKELER
Herst.-Nr.:
     TM2-0510-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koordinaten-Messgerät
Koordinatenmessgerät
Tasteinsätze mit Rubinkugel und Hartmetall-Schaft Anschlussgewinde M2 - abgesetzter Schaft

Ausführung
• Kugel aus synthetischem Rubin
• gerade Ausführung mit abgesetzem Schaftdurchmesser
• Schaft aus Hartmetall
• Anschlussgewinde M2
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
5 mm
Schaftdurchmesser abgesetzt:
0.3 mm
Nutzlänge:
10 mm
Anschlussgewinde Tasteinsatz:
M2
Tasterlänge:
10 mm
Kugeldurchmesser:
0.5 mm
Ausführung Taster:
Gerader, abgesetzter Schaft
Schaftlänge abgesetzt:
2.3 mm
Schaftdurchmesser:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Messmaschinen-Tasteinsätze, Tasteinsätze, 3-D Koordinatenmessgerät, Messgeräte, Messmittel, Messmaschinen Tasteinsätze, GÖKELER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.