Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messtaster mit HM-Schaft M2 RubinKugeldurchmesser 1,5 mm, L = 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GOEKELERTM2-1510
Hersteller:
     GÖKELER
Herst.-Nr.:
     TM2-1510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koordinaten-Messgerät
Koordinatenmessgerät
Tasteinsätze mit Rubinkugel und Hartmetall-Schaft Anschlussgewinde M2

Ausführung
• Kugel aus synthetischem Rubin
• gerade Ausführung
• Schaft aus Hartmetall
• Anschlussgewinde M2
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
5 mm
Nutzlänge:
10 mm
Anschlussgewinde Tasteinsatz:
M2
Tasterlänge:
10 mm
Kugeldurchmesser:
1.5 mm
Ausführung Taster:
Gerader Schaft
Schaftdurchmesser:
0.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Messmaschinen-Tasteinsätze, Tasteinsätze, 3-D Koordinatenmessgerät, Messgeräte, Messmittel, Messmaschinen Tasteinsätze, GÖKELER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.