Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messtaster mit HM-Schaft M2 RubinKugeldurchmesser 3 mm, L = 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GOEKELERTM2-3020
Hersteller:
     GÖKELER
Herst.-Nr.:
     TM2-3020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koordinaten-Messgerät
Koordinatenmessgerät
koordinaten messgerät
Tasteinsätze mit Rubinkugel und Hartmetall-Schaft Anschlussgewinde M2

Ausführung
• Kugel aus synthetischem Rubin
• gerade Ausführung
• Schaft aus Hartmetall
• Anschlussgewinde M2
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
14 mm
Nutzlänge:
20 mm
Anschlussgewinde Tasteinsatz:
M2
Tasterlänge:
20 mm
Kugeldurchmesser:
3 mm
Ausführung Taster:
Gerader Schaft
Schaftdurchmesser:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Messmaschinen-Tasteinsätze, Tasteinsätze, 3-D Koordinatenmessgerät, Messgeräte, Messmittel, Messmaschinen Tasteinsätze, GÖKELER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.