Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messtaster mit HM-Schaft M2 RubinKugeldurchmesser 3 mm, L = 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GOEKELERTM2-3040
Hersteller:
     GÖKELER
Herst.-Nr.:
     TM2-3040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koordinaten-Messgerät
Koordinatenmessgerät
Tasteinsätze mit Rubinkugel und Hartmetall-Schaft Anschlussgewinde M2

Ausführung
• Kugel aus synthetischem Rubin
• gerade Ausführung
• Schaft aus Hartmetall
• Anschlussgewinde M2
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
34 mm
Nutzlänge:
40 mm
Anschlussgewinde Tasteinsatz:
M2
Tasterlänge:
40 mm
Kugeldurchmesser:
3 mm
Ausführung Taster:
Gerader Schaft
Schaftdurchmesser:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Messmaschinen-Tasteinsätze, Tasteinsätze, 3-D Koordinatenmessgerät, Messgeräte, Messmittel, Messmaschinen Tasteinsätze, GÖKELER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.