Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung für Messtaster M2, L = 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GOEKELERVM2-3.20
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     VM2-3.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koordinaten-Messgerät
Koordinatenmessgerät
Messeinsatz Verlängerung
Verlängerung für Messeinsatz
Verlängerungen M2 zu den Tasteinsätze für 3D-Koordinatenmessgeräte

Ausführung
• aus nichtrostendem Stahl

Ausführung
• einfache und schnelle Möglichkeit Tasteinsätze zu verlängern
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M2
Außendurchmesser:
3 mm
Länge:
20 mm
Bolzengewinde Tasteinsatz:
M2
Weitere Suchbegriffe: koordinaten messgerät, 3-D Koordinatenmessgerät, Messgeräte, Messmittel, Tasteinsätze, Messmaschinen Tasteinsätze, Verlängerunge für Tasteinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.