Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung für Messtaster M3, L = 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GOEKELERVM3-4.30
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     VM3-4.30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koordinaten-Messgerät
Koordinatenmessgerät
Messeinsatz Verlängerung
Verlängerung für Messeinsatz
Verlängerungen M3 zu den Tasteinsätze für 3D-Koordinatenmessgeräte

Anwendung
Zur Verlängerung von Tasteinsätzen mit Anschlussgewinde M3

Ausführung
• aus nichtrostendem Stahl

Ausführung
• einfache und schnelle Möglichkeit Tasteinsätze zu verlängern
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M3
Außendurchmesser:
4 mm
Länge:
30 mm
Bolzengewinde Tasteinsatz:
M3
Weitere Suchbegriffe: koordinaten messgerät, 3-D Koordinatenmessgerät, Messgeräte, Messmittel, Tasteinsätze, Messmaschinen Tasteinsätze, Verlängerunge für Tasteinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.