Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK GÜNZBURGER Holm-Abdeckkappe gerade für Holm 58x25 mm 19234


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-GUENZBURGER19234
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     19234
EAN/GTIN:
     4031405192348
Suchbegriffe:
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Sprossenstehleiter
munk sprossen -stehleiter
MUNK GÜNZBURGER Holm • Für Sprossen-Stehleitern aus Aluminium 1 Satz gleich 2 Stück mm, mit der Herstellerartikelnummer 19234. Mit EAN-Code 4031405192348. • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.072 m
ESD-fähig:
Nein
Transporttiefe:
0.019 m
Werkstoff:
KST
Holmhöhe:
0.073 m
Transportbreite:
0.05 m
Eloxiert:
Nein
Anlieferung:
Zerlegt – werkzeuglos zu montieren
Hergestellt in:
Deutschland
Gewicht:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: sprossen stehleiter, Leitern, MUNK GUENZBURGER STEIGTECHNIK
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,51*
€ 7,21*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Sack
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 7,26*
27 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,71*
€ 7,37*
8 Tage
44
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 4,85*
€ 7,48*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 5,09*
€ 7,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.