Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK GÜNZBURGER Innenschuh für Stahl-Holz-Tritte für Holm 30 x 20 mm 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GUENZBURGER19267
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     19267
EAN/GTIN:
     4031405192676
Suchbegriffe:
Fussstopfen Leiter
Leiterfussstopfen
Leiterfußset
Leiternschuhe
MUNK GÜNZBURGER Innenschuh • Innenschuhe 1 Satz gleich 4 Stück 30 x 20 mm, mit der Herstellerartikelnummer 19267. Mit EAN-Code 4031405192676.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.09 m
ESD-fähig:
Nein
Transporttiefe:
0.022 m
Werkstoff:
KST
Transportbreite:
0.065 m
Eloxiert:
Nein
Anlieferung:
Zerlegt – werkzeuglos zu montieren
Höhe:
0.045 m
Hergestellt in:
Deutschland
Gewicht:
0.13 kg
Weitere Suchbegriffe: leiternschuhe munk, fussstopfen leiter, Leitern, MUNK GUENZBURGER STEIGTECHNIK
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
144
4
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,79*
€ 4,6225*
12 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,9225*
€ 4,7125*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,90*
€ 14,36*
34 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,62*
€ 15,64*
16 Tage
10
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,84*
€ 16,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.