Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜNZBURGER Transporthubrolle Durchmesser 125 mm Stufenstehleiter Plattformleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GUENZBURGER19810
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     19810
EAN/GTIN:
     4031405198104
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
GÜNZBURGER Stehleiter, Sonstige • Für unteres Leiterende. Im geschlossenen Zustand kann die Stufen-/Plattformleiter mit den Hubrollen Ø 125 mm bequem verfahren werden 1 Satz = 2 Stück
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.25 m
ESD-fähig:
Nein
Transporttiefe:
0.09 m
Werkstoff:
ST/KST
Transportbreite:
0.17 m
Oberfläche:
ZNT
Eloxiert:
Nein
Anlieferung:
Zerlegt – mit Werkzeug zu montieren
Raddurchmesser:
0.125 m
Hergestellt in:
Deutschland
Gewicht:
0.9 kg
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter, Leitern, MUNK GUENZBURGER STEIGTECHNIK
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,99*
€ 39,95*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 29,37*
€ 40,72*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,01*
€ 44,16*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Sack
€ 4,95*
ab € 32,75*
€ 45,37*
Lager 245
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 44,40*
€ 61,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.