Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK GÜNZBURGER Umbausatz für Rollen und Schiebegriffe


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GUENZBURGER50237
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50237
EAN/GTIN:
     4031405502376
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
MUNK GÜNZBURGER Leiter, Teile • Mit den Schiebegriffen und Rollen Ø 125 mm können die einseitig begehbaren Podesttreppen 50103 bis 51108 leicht transportiert werden Der Umbausatz wird angeschraubt und ersetzt somit die vier Serienlenkrollen
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.34 m
ESD-fähig:
Nein
Transporttiefe:
0.075 m
Werkstoff:
ST
Transportbreite:
0.22 m
Oberfläche:
ZN
Eloxiert:
Nein
Anlieferung:
Zerlegt – mit Werkzeug zu montieren
Raddurchmesser:
0.125 m
Hergestellt in:
Deutschland
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, günzburger plattformtreppe, plattformleiter, Leitern, MUNK GUENZBURGER STEIGTECHNIK
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,79*
ab € 64,50*
€ 81,67*
27 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,99*
ab € 62,67*
€ 81,71*
Lager 245
unbekannt
pro Satz
€ 7,90*
ab € 66,61*
€ 84,21*
8 Tage
5
pro Satz
€ 4,30*
ab € 65,30*
€ 84,35*
4 Tage
10
pro Satz
Frei Haus
ab € 67,13*
€ 84,94*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 84,21*
€ 100,21
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 83,34*
€ 99,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 80,83*
€ 96,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 76,58*
€ 91,13
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 66,61*
€ 79,27
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 66,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.