Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK GÜNZBURGER Wandhalter Stahl verzinkt starr 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GUENZBURGER60018
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     60018
EAN/GTIN:
     4031405600188
Suchbegriffe:
Schachtleiter-Wandanker
Maueranker Steigleiter
Maueranker für Leitern
Steigleiterwandbügel
MUNK GÜNZBURGER Leiterhalterung • Hinweis: Für Leitern mit 4 – 9 Sprossen sind 2 Satz (= 4 Stück) Wandhalter,;für Leitern mit 10 – 15 Sprossen;3 Satz (= 6 Stück) Wandhalter,;für Leitern mit 16 – 24 Sprossen 5 Satz (= 10 Stück) Wandhalter erforderlich; 1 Satz = 2 Stück (1x rechts, 1x links). Zur Befestigung am Schacht dürfen Dübel und;Bolzen an Stelle von Muttern und Schraubenbolzen nur dann verwendet werden,;wenn deren Eignung;am Ort der Verwendung der Leiter nachgewiesen wurde.;Sie sind entsprechend der vom Hersteller angegebenen, am Verankerungspunkt;der Leiter wirkenden Kraft auszuwählen; Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören;nicht zum Lieferumfang.;Bitte informieren Sie sich bei renommierten Dübelanbietern.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.179 m
ESD-fähig:
Nein
Transporttiefe:
0.04 m
Werkstoff:
ST
Transportbreite:
0.073 m
Oberfläche:
ZN
Eloxiert:
Nein
Anlieferung:
Zerlegt – mit Werkzeug zu montieren
Hergestellt in:
Deutschland
Gewicht:
0.42 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandanker für Leitern, Wandanker für Rettungsleiter, Wandbügel Steigleiter, schachtleiter wandanker, Leitern, MUNK GUENZBURGER STEIGTECHNIK
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 7,19*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,01*
€ 7,26*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,05*
€ 7,30*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,10*
€ 7,35*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,53*
€ 7,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.