Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK GÜNZBURGER Einhausung mit Panikschloss Stahl verzinkt/Aluminium blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GUENZBURGER70550
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     70550
EAN/GTIN:
     4031405705500
Suchbegriffe:
Leitern
MUNK GUENZBURGER STEIGTECHNIK
MUNK GÜNZBURGER Leiter, Teile • Zugangssicherung für Steigleitern mit abschließbarer Schwenktüre und feststehenden Seitenteilen; Dank Panikschloss von innen immer zu öffnen Außen mit starrem Knopf mit Vorbereitung für bauseitigen Profilzylinder BxHxT 820x 2.200x 1.000mm Lieferzeit: ca. 20 AT
Weitere Informationen:
ESD-fähig:
Nein
Eloxiert:
Nein
Anlieferung:
Zerlegt – mit Werkzeug zu montieren
Hergestellt in:
Deutschland
Gewicht:
82.12 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.867,33*
€ 2.249,88*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.008,60*
€ 2.266,20*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.712,55*
€ 2.972,44*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.266,20*
€ 2.696,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.126,40*
€ 2.530,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.074,80*
€ 2.469,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.031,98*
€ 2.418,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.008,60*
€ 2.390,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.