Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H+S Fühlerlehrenband C-Stahl 0,50 mm Rolle 25 mm x 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-H+S250500
Hersteller:
     H+S
Herst.-Nr.:
     250500
EAN/GTIN:
     4250760502443
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,5mm
fühlerlehrenband
Fühlerlehrenband in Präzisionsausführung 1.1274; Rolle 25mm x 5m

Anwendung
Zum Einrichten von Werkzeugen, Justieren von Apparaten, Ausgleichen von Toleranzen, Unterlegen von Vorrichtungen, Ausrichten von Werkstücken, usw.

Ausführung
• Gehärteter Federbandstahl
• Kohlenstoffgehalt über 1%
• Magnetisch
Weitere Informationen:
Werkstoff:
C Stahl
Nenndicke:
0.5 mm
Werkstoffnummer:
1.1274
Länge:
5 m
Breite:
25 mm
Länge x Breite:
5000 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegfolien, Lehren, Messmittel, Fühlerlehrenbänder, H+S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.