Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkzeugwagen Assistent Modell 160 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET160ST
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     160ST
EAN/GTIN:
     4000896004201
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen hazet
werkstattwagen
Werkzeugwagen HAZET-Assistent Modell 160 ST Breite 590 mm, mit umlegbaren Säulen und absenkbaren Kästen

Ausführung
• bestehend aus Tischplatte, 2 Zwischenkästen, Unterkasten
• Zwischenkästen mit je 2 Trennblechen
• über umlegbare Säulen sind die Zwischenkästen absenkbar, Gesamthöhe abgesenkt 435 mm
• 4 kugelgelagerte Rollen, davon 2 lenk- und feststellbar

Ausführung
• besonders handlich, verschließbar
• für variable Verwendung als Werkzeugwagen bei der Arbeit und als Werkzeugkoffer zum Tragen
• die Säulen können durch ein Spezialgelenk umgelegt werden und sind dann als Tragegriffe verwendbar
• Tischplatte und Zwischenkästen lassen sich durch 2 seitliche Fingerlöcher in der Tischplatte hochziehen
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Blau
Auszugsart:
0 - nicht zutreffend
Tiefe:
345 mm
Mit SOFT-CLOSE-Schließung:
Nein
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Blau
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Mit Schiebegriff:
Nein
Mit Schubladen-Einzelverriegelung:
0 - nicht zutreffend
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Mit Radfeststeller:
Ja
Lochung Seitenwand:
Nein
Mit Einzelauszugssperre:
0 - nicht zutreffend
Zentralverriegelung:
Nein
Breite:
590 mm
Modell:
160 ST
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Anzahl Schubladen:
0 STK
Schlosstyp:
Ohne Schloss
Mit Kantenschutz:
Nein
Höhe:
950 mm
Werkstoff Arbeitsplatte:
Kunststoff
Lochung:
0 - nicht zutreffend
Weitere Suchbegriffe: Montagewagen, Werkzeugaufbewahrung, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, CNC-Transportwagen, CNC-Werkstattwagen, Werkzeugwagen-Werkzeugwagen, HAZET
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 384,89*
€ 434,10*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 388,29*
€ 437,02*
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 387,99*
€ 439,99*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,39*
€ 448,01*
Lager 245
3
Frei Haus
ab € 487,05*
€ 566,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,85*
€ 674,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,19*
€ 626,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,19*
€ 611,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,55*
€ 600,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,05*
€ 579,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.