Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Weichschaum Einlage mit Kleinteilefächern 163-172X50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET163-172X50
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-172X50
EAN/GTIN:
     4000896154692
Suchbegriffe:
Distanzmodul Werkstattwagen
Werkstattwagen-Distanzmodul
Werkstattwagen Einlagen
werkstattwagen einlagen
Einlage für Werkstattwagen • HAZET Weichschaum-Einlage mit. 1 Kleinteilefach H 33 x B 172 x T 50 mm für Assistent 173 179 179 N(X) 179 BIG-1 179 XL 179 N XL 179 N XXL 179 W 179 N W Safety-Insert-System – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt - passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen für die Werkstattwagen Assistent 173 179 179 N(X) 179 BIG-1 179 XL 179 N XL 179 N XXL 179 W 179 N W empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522 x 40 bzw. 163-522 x 50 - Made In Germany - Abmessungen: Länge: 172 mm x 50 mm x 33 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: Einlage Werkstattwagen, Werkstattwagen Zubehör, Werkstattwageneinlagen, HAZET
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 7,33*
€ 9,86*
7 Tage
18
1
€ 5,49*
ab € 7,34*
€ 9,87*
2 Tage
25
10
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 10,10*
5 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 7,55*
€ 10,15*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,11*
€ 10,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.