Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET163-546/12 Herst.-Nr.: 163-546/12 EAN/GTIN: 4000896223619 |
| |
|
| | |
| Schraubendrehereinsatz • HAZET Safety-Insert-System (SIS) Oberfläche: schutzisoliert IEC 60900:2018 Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil, Schlitz Profil Schlüsselweite: , 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 , PH1 – PH2 , T20 – T30 Abmessungen / Länge: 344 mm x 342 mm VDE Schutzisolierung bis 1000V Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm) HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt Unendliche Kombinationsmöglichkeiten Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 Anzahl Werkzeuge: 12 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Schraubendrehereinsatz, Schraubendrehereinsätze, Schraubendreher|Schreubendreher Einsatz|Schraubenz, HAZET |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 82,84* | € 100,70* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Sack | Frei Haus | ab € 82,11* | € 100,73* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 83,63* | € 102,27* | | | | Lager 245 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 85,74* | € 104,53* | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 86,85* | € 105,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|