Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET163-60/22 Herst.-Nr.: 163-60/22 EAN/GTIN: 4000896122851 |
| |
|
| | |
| Werkzeugsortiment • HAZET Werkzeug-Satz. HAZET Safety-Insert-System (SIS) - Made In Germany - Abtrieb: Innen-Sechskant Profil - Abmessungen: Länge: 519 mm x 342 mm - Netto-Gewicht (kg): 3.32 kg Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm) HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt - unendliche Kombinationsmöglichkeiten - passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 Anzahl Werkzeuge: 22 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel-Sätze, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, inbusschlüsselsatz hazet, modul werkzeuge, Werkzeugsortimente, Werkzeug-Sortimente, HAZET |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 223,19* | € 260,59* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Sack | Frei Haus | ab € 224,10* | € 260,79* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 227,94* | € 264,22* | | | | Lager 245 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 232,12* | € 267,88* | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 235,44* | € 272,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|