Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET178N-7 Herst.-Nr.: 178N-7 EAN/GTIN: 4000896202782 |
| |
|
| | |
| Werkstattwagen • HAZET Werkstattwagen Assistent. Werkzeug-, Material- und Montagewagen Werkstattwagen 178 N-7 5 flache und 2 hohe Schubladen Stabiler Fahrgriff fest am Korpus montiert Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern Umrandung der Arbeitsfläche schützt Teile vor Herabfallen Individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch Rechteck-Lochraster auf Seiten wänden, z.B. Für HAZET Hakenprogramm Artikelgruppe 112 für Werkzeuge oder andere Anbauteile wie z.B. Dosenhalter, Papierrollenhalter, Papierkorb, etc. Große kugelgelagerte Räder (125 mm), einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf Zweistufiges Verriegelungs-Konzept:Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen 100 % Auszug mit Rollenführung Gesamttragkraft (statisch): 480 kg Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern Traglast pro Schublade: 20 kg Farbe: HAZET blau - Made In Germany - Abmessungen: Länge: 781 mm x 498 mm x 1037 mm - Netto-Gewicht (kg): 74.1 kg Schubladen, flach: 5 x 80 x 527 x 348 mm Schubladen, hoch: 2 x 165 x 527 x 348 mm Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3 Höhe Arbeitsfläche: 1035 Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm) Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transport-Wagen, HAZET |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 89,00* | ab € 709,61* | € 753,99* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 729,82* | € 776,33* | | | | Lager 245 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 752,42* | € 800,70* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 754,07* | € 803,70* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 747,87* | € 815,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|