Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET179NX-8 Herst.-Nr.: 179NX-8 EAN/GTIN: 4000896215584 |
| |
|
| | |
| Werkstattwagen • Anwendung: Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug Werkzeug-, Material- und Montagewagen 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade Arbeitsflächen Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff (179N) bzw. Edelstahl (179NX) Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule Korpus / Fahrgriff Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit Verriegelungs-Konzept Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums 2-stufige VerriegelungZentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko Schubladen-Konzept Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen 100 Prozent Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums Schubladenfronten für optimiertes Handling Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung Hochleistungs-Fahrwerk Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf Assistent 179N-6 – 9: Lösemittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet Assistent 179NX-6 – 8: Edelstahl-Arbeitsfläche Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen Fahrgriff Edelstahl gebürstet Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg Arbeitsfläche: Edelstahl Traglast pro Schublade: 25 kg Farbe: HAZET blau Made In Germany Abmessungen / Länge: 786 mm x 518 mm x 1020 mm Netto-Gewicht (kg): 90 kg Schubladen, flach: 7 x 81 x 522 x 398 mm Schubladen, hoch: 1 x 166 x 522 x 398 mm Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+ Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm) Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transport-Wagen, HAZET |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 950,98* | € 1.015,59* | | | | | 16 Tage | | | | | € 89,00* | ab € 944,54* | € 1.015,61* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 965,68* | € 1.037,61* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 968,49* | € 1.063,99* | | | | Lager 245 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.034,57* | € 1.154,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|