Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Wasserwaage länge von 40 cm 2154-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET2154-40
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2154-40
EAN/GTIN:
     4000896246694
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
HAZET Messwerkzeug (Vermessung, nicht spezifiziert) • Anwendung: Mit Bohrung zum waagerechten sowie lotrechten Anbringen oder Übertragen von Markierungen Eloxierte Wasserwaage mit hoher Messgenauigkeit von 1 mm/m (0,057°) Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch eine fluoreszierende Flüssigkeit in Blocklibelle Hohe Messgenauigkeit in horizontaler und vertikaler Lage Bruchfeste Acrylglas Blocklibellen Temperaturunabhängiger Einbau der Libellen ermöglicht Messungen von -20° C bis +50° C Antistatische Libellenflüssigkeit Extrem starkes Aluminiumprofil mit 590 g/m Profilgewicht Acrylglas Blocklibelle mit 30 Jahren Dichtheitsgarantie Abmessungen / Länge: 400 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 40 cm, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Messwerkzeuge, HAZET
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
€ 6,90*
ab € 14,76*
€ 20,63*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 15,73*
€ 21,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,12*
€ 22,15*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,72*
€ 22,71*
€ 4,90*
ab € 16,16*
€ 22,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hazet
2154-80
ab € 18,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.