Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET2168-6 Herst.-Nr.: 2168-6 EAN/GTIN: 4000896149070 |
| |
|
| | |
| Ölfilterschlüssel • HAZET Kraftstofffilter-Lösewerkzeug 2168-6. Anwendung: Betätigung Kraftstofffiltergehäuse an FIAT ∙ ALFA ∙ LANCIA ∙ OPEL Dieselmotoren Beschädigungsfreie Betätigung des Gehäusedeckels der Kraftstofffilter-Einheit beim Wechsel des Kraftstofffilters Außensechskant-Antrieb 10 = 3/8 Zoll Antrieb 10 = 3⁄8″ ∅ 109 mm mit 6 Rillen Bei z.B. FIAT/ALFA/LANCIA Fahrzeugen mit 1,3 l – 1,9 l – 2,4 l Dieselmotoren sowie OPEL Vectra C/Signum 1,9 l Diesel, Astra H 1,3 l und 1,9 l Diesel, Corsa C/Combo/Meriva 1,3 l Dieselmotoren Hinweis: Das von den Fahrzeugherstellern empfohlene Anzugs-Drehmoment des Gehäusedeckels wird z.B. Mit dem HAZET Drehmoment-Schlüssel 6110-1 CT erreicht - Made In Germany - Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) Abtrieb: Rillenprofil Durchmesser: 117.5 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.36 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oelfilterschluessel, HAZET |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,77* | € 29,07* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,90* | € 29,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,03* | € 29,52* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,49* | € 30,11* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,58* | € 31,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|