Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET2169-32 Herst.-Nr.: 2169-32 EAN/GTIN: 4000896082346 |
| |
|
| | |
| Ölfilterschlüssel • HAZET Ölfilter-Schlüssel 2169-32. Anwendung: Aus- und Einbau von Ölfiltern und Ölfiltergehäusedeckeln beim Wechseln des Ölfiltereinsatzes Geschmiedete Ausführung Sechskant Maß a 32 mm OPEL Astra Corsa 1,9 l CDTi Astra 2,0 CDTi VW Passat Golf 6 mit 1,6 und 2,0 CR-TDI Passat B7 1,6 2,0 Diesel Golf 7 2,0 Benziner Polo 5 1,2 l-1,4 l TDI Polo 1,2 l Benziner Baujahr 2005, Transporter T5 1,9 l Diesel Baujahr 2004, Touran TDi Tiguan Baujahr 2007 1,4 l (90/118 kW) 2,0 l Diesel- Motoren AUDI A6 3,2 l TSI V6 Baujahr 2004, A4 Diesel Baujahr 12/2007, BMW 530d M57 Baujahr 2008 für Harnstoff-Filter Ad-Blue® MAN z.B. TGX. Oberfläche: verchromt. Made In Germany. Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) Abtrieb: Außen-Sechskant Profil Durchmesser: 43 mm. Netto-Gewicht: 0,14 kg. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 18,45* | € 25,16* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 18,61* | € 25,35* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 18,89* | € 25,59* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 19,19* | € 26,10* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 19,22* | € 27,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|