Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET2212-6 Herst.-Nr.: 2212-6 EAN/GTIN: 4000896056415 |
| |
|
| | |
| Innenvielzahn-Schraubendrehereinsatz • HAZET Bit 2212-6. DIN 65254, Sechskant-Antrieb- ISO 1173 C8 (5/16″) - Made In Germany - Antrieb: Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN Schlüsselweite: M6 - Abmessungen: Länge: 32 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall) Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer • Abbildung ähnlich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, bit vielzahn 5/16, Innenvielzahn-Schraubendrehereinsatz, Innenvielzahnschraubendrehereinsatz, Innenvielzahnschraubenziehereinsatz, Schraubendreher Einsatz, Schraubenzieher Einsatz, HAZET |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,66* | € 6,13* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,69* | € 6,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,75* | € 6,83* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,87* | € 6,94* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,89* | € 7,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|