Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET804VDE/14 Herst.-Nr.: 804VDE/14 EAN/GTIN: 4000896133000 |
| |
|
| | |
| Schraubendrehereinsatz • Sicherheitswerkzeug nach DIN ISO 60900 für Butterfly-Profil 2,5 x 0,4 ∙ 3,0 x 0,5 ∙ 3,5 x 0,6 ∙ 4,0 x 0,8 ∙ 5,5 x 1,0 ∙ 6,5 x 1,2, für Doppel-Sechskant-Profil PH 1 ∙ PH 2, für Pozidriv-Profil (PZ) PZ 2, für Innen TORX® Profil T 10 ∙ T 15 ∙ T 20. Alle Schraubendreher 10.000 Volt stückgeprüft, garantiert sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt. Rundklinge. Metall-Kasten. Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb) / Oberfläche: schutzisoliert IEC 60900:2018 / Made In Germany / Abtrieb: Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil Schutzisolierung bis 1000V / Netto-Gewicht (kg): 0.9 kg. Sicherer Halt der Klingen im Griff, automatische Verriegelung gegen unbeabsichtigtes Herausziehen Aufsteckbare Drehkappe und griffige Weichmantelzone für Einsatz als Feinwerkzeuge. Erster kompakter VDE Werkzeugsatz (nicht nur) für Elektriker. Überragend in Funktion und Qualität. Anzahl Werkzeuge: 14 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher-Wechselklingen-Satz, Schraubendreher-Wechselklingen-Set, Schraubendreher-Wechselklingen-Sortiment, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, torx schraubendreher satz, Schraubendrehereinsatz, Schraubendrehereinsätze, Schraubendreher|Schreubendreher Einsatz|Schraubenz, HAZET |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 57,83* | € 71,78* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 58,05* | € 71,81* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 59,29* | € 73,54* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 63,10* | € 78,01* | | | | Lager 245 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 65,99* | € 85,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|