Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET9037SPC Herst.-Nr.: 9037SPC EAN/GTIN: 4000896150168 |
| |
|
| | |
| Blindnietpistole (Druckluft) • HAZET Blindniet-Pistole 9037SPC. Pneumatisch / hydraulisch für Blindnieten Mögliche Nietengrößen: 2,4 – 3,0 – 3,2 – 4,0 – 4,8 mm - Aluminium-Nieten: 2,4 – 4,8 mm - Stahl-Nieten: 2,4 – 4,8 mm - Edelstahl-Nieten: 2,4 – 3,2 mm - 4 Mundstücke (eins vormontiert) - Robustes Metallgehäuse - Zugkraft: 8700 N - Kupplungsstecker mit Drehgelenk für flexiblen Einsatz - Luftbedarf: 1 l/Hub - Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″) - Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive) -Betriebsdruck (bar): 6.3 - Abmessungen: Länge: 270 mm - Netto-Gewicht (kg): 1.5 kg - Schall-Druckpegel (bei - Betriebsdruck): 73 dB(A) Lp A |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftblindnietpistole, Druckluftnietpistole, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, hazet druckluft nietpistole, blindnietgerät, blindnietgerät druckluft, Blindnietpistole Druckluft, Druckluftblindnietpistolen, Druckluft-Blindnietpistolen, Nietgerät, HAZET |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 123,26* | € 143,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 125,88* | € 146,19* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,60* | € 146,55* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 129,82* | € 151,01* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,73* | € 152,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|