Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET990LG-9 Herst.-Nr.: 990LG-9 EAN/GTIN: 4000896103140 |
| |
|
| | |
| Innenvielzahn-Schraubendrehereinsatz • HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990LG-9. Anwendung: für Zylinderkopfschrauben an TOYOTA Corolla 1,4 l und Yaris 1,0 l (XZN Schrauben) Lange Ausführung mit Rändelung - Oberfläche: TIN beschichtet DIN 3124,- ISO 2725-1 - Made In Germany - Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN Schlüsselweite: M9 - Abmessungen: Länge: 100 mm Länge l1: 62 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg - Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung? Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht - Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk - stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung - perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke - höheres Drehmoment - optimierter Korrosionsschutz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, bit vielzahn m6, Innenvielzahn-Schraubendrehereinsatz, Innenvielzahnschraubendrehereinsatz, Innenvielzahnschraubenziehereinsatz, Schraubendreher Einsatz, Schraubenzieher Einsatz, HAZET |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 13,07* | € 16,14* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,42* | € 17,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 13,13* | € 18,41* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,30* | € 18,78* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 13,37* | € 19,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|