Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET990SLG-12 Herst.-Nr.: 990SLG-12 EAN/GTIN: 4000896047376 |
| |
|
| | |
| Innenvielzahn-Schraubendrehereinsatz • HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990SLG-12. Anwendung: Zylinderkopfschrauben an Motoren verschiedener Fahrzeug-Typen, z.B. VW, AUDI, OPEL, TOYOTA Extralange Ausführung mit Rändelung - Oberfläche: TIN beschichtet DIN 3124,- ISO 2725-1 - Made In Germany - Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN Schlüsselweite: M12 - Abmessungen: Länge: 140 mm Länge l1: 102 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg - Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung? Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht - Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk - stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung - perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke - höheres Drehmoment - optimierter Korrosionsschutz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll hazet, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Innenvielzahn-Schraubendrehereinsatz, Innenvielzahnschraubendrehereinsatz, Innenvielzahnschraubenziehereinsatz, Schraubendreher Einsatz, Schraubenzieher Einsatz, HAZET |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 13,74* | € 17,09* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 13,86* | € 17,19* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,34* | € 18,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,98* | € 19,27* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,33* | € 20,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|