Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Gerätekabeltrommel 40 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HEDIG2Y40NTF010
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     G2Y40NTF010
EAN/GTIN:
     4003644007660
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 40 m außenbereich
gartenkabeltrommel 40m
Geräte-Kabeltrommel für den ständigen Einsatz im Freien
• Stecker-Parkstation
• Rotationsstopp-Schalter
• Stahlrohrrahmen für stabilen Stand
• mit Thermoschutzschalter nach VDE 0620
• ergonomischer, isolierter Bügelgriff

Ausführung
• bleibt an der Anschlussstelle stehen. Nur das Kabel wird zum Arbeitsplatz mitgenommen. Deshalb ideal zum Arbeiten auf Dächern und Gerüsten.

Hinweis
Entspricht den Bestimmungen nach DGUV-I 203-005, K2 und DGUV-I 203-006
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Anzahl Steckdosen (Schutzkontaktstecker):
1 STK
Tiefe:
243 mm
Bruttogewicht:
7.613 kg
Kabeltyp:
H07RN-F3G1,5 mm²
Durchmesser:
290 mm
Werkstoff Trommelkörper:
Kunststoff
Schutzart IP:
IP 44
Farbe Kabel:
Rot
Breite:
268 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Kabellänge:
40 m
Nennspannung:
250 V/AC
Höhe:
393 mm
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
8.1 kg
Breite x Höhe x Tiefe:
268 x 393 x 243 mm
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Kabeltrommeln, Stromverteiler, Energieverteiler, Verlängerungskabel, Leitungsroller, HEDI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,33*
€ 111,66*
Lager 245
1
€ 7,90*
ab € 119,61*
€ 150,14*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.