Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel für Innenbereich 25 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HEDIK0Y25PT
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K0Y25PT
EAN/GTIN:
     4003644002658
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich
Kabeltrommel für den kurzfristigen Einsatz im Freien
• Stecker-Parkstation
• Rotationsstopp-Schalter
• mit Thermoschutzschalter
• ergonomischer, isolierter Bügelgriff
• stehender und liegender Einsatz möglich
• einfache Handhabung durch geringes Gewicht
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Anzahl Steckdosen (Schutzkontaktstecker):
4 STK
Tiefe:
215 mm
Bruttogewicht:
3.996 kg
Kabeltyp:
H05VV-F3G1,5 mm²
Nennspannung min.:
250 V/AC
Durchmesser:
255 mm
Werkstoff Trommelkörper:
Kunststoff
Schutzart IP:
IP 20
Farbe Kabel:
Schwarz
Breite:
260 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Kabellänge:
25 m
Nennspannung:
250 V/AC
Höhe:
297 mm
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
4.3 kg
Breite x Höhe x Tiefe:
260 x 297 x 215 mm
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Kabeltrommeln, Stromverteiler, Energieverteiler, Verlängerungskabel, Leitungsroller, HEDI
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 5,90*
ab € 37,34*
€ 48,44*
5 Tage
7
€ 6,90*
ab € 42,95*
€ 54,54*
7 Tage
6
€ 4,79*
ab € 43,50*
€ 55,31*
6 Tage
10
€ 4,95*
ab € 43,61*
€ 55,35*
Lager 245
16
€ 7,90*
ab € 47,39*
€ 59,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.