Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Stahlblech-Kabeltrommel kurzfristiger Außeneinsatz 50 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HEDIK2S50GTF
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K2S50GTF
EAN/GTIN:
     4003644007424
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
metall kabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel
Kabeltrommeln für den kurzfristigen Einsatz im Freien geeignet
• Stecker-Parkstation
• Rotationsstopp-Schalter
• Stahlrohrrahmen für stabilen Stand
• mit integriertem Kabeltrommel-Diagnosesystem HEDI DiagS
• mit Thermoschutzschalter nach VDE-Norm
• Stahlblechtrommel ist geerdet
• stehender und liegender Einsatz möglich
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Anzahl Steckdosen (Schutzkontaktstecker):
3 STK
Tiefe:
243 mm
Bruttogewicht:
9.260 kg
Kabeltyp:
H05RR-F3G1,5 mm²
Durchmesser:
290 mm
Werkstoff Trommelkörper:
Stahlblech
Schutzart IP:
IP 44
Farbe Kabel:
Schwarz
Breite:
268 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Kabellänge:
50 m
Nennspannung:
250 V/AC
Höhe:
393 mm
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
9.0 kg
Breite x Höhe x Tiefe:
268 x 393 x 243 mm
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 50m, Kabeltrommeln, Stromverteiler, Energieverteiler, Verlängerungskabel, Leitungsroller, HEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,22*
€ 175,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.