Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel für Außeneinsatz 40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HEDIK2Y40NTF
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K2Y40NTF
EAN/GTIN:
     4003644008087
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kabeltrommeln für den ständigen Einsatz im Freien
• spritzwassergeschützt
• Stecker-Parkstation
• Rotationsstopp-Schalter
• Stahlrohrrahmen für stabilen Stand
• mit integriertem Kabeltrommel-Diagnosesystem HEDI DiagS
• mit Thermoschutzschalter nach VDE-Norm
• Stahlblechtrommel ist geerdet
• stehender und liegender Einsatz möglich

Hinweis
Kunststoff-Trommeln entsprechen den Bestimmungen nach DGUV-I 203-005, K2 und DGUV-I 203-006; die Stahlblech-Trommeln entsprechen den Bestimmungen gemäß DGUV-I 203-005, K1
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Anzahl Steckdosen (Schutzkontaktstecker):
3 STK
Tiefe:
243 mm
Bruttogewicht:
8.003 kg
Kabeltyp:
H07RN-F3G1,5 mm²
Durchmesser:
290 mm
Werkstoff Trommelkörper:
Kunststoff
Schutzart IP:
IP 44
Farbe Kabel:
Schwarz
Breite:
268 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Kabellänge:
40 m
Nennspannung:
250 V/AC
Höhe:
393 mm
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
8.2 kg
Breite x Höhe x Tiefe:
268 x 393 x 243 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Kabeltrommel, kabeltrommel 40 m außenbereich, gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, Kabeltrommeln, Stromverteiler, Energieverteiler, Verlängerungskabel, Leitungsroller, HEDI
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
Frei Haus
ab € 103,57*
€ 123,53*
2 Tage
27
€ 5,50*
ab € 104,78*
€ 124,15*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 104,94*
€ 124,71*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 106,98*
€ 126,64*
Lager 245
4
€ 7,90*
ab € 114,65*
€ 135,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.