Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel für Außeneinsatz 40 m rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HEDIK2Y40NTF010
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K2Y40NTF010
EAN/GTIN:
     4003644015580
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kabeltrommeln für den ständigen Einsatz im Freien
• spritzwassergeschützt
• Stecker-Parkstation
• Rotationsstopp-Schalter
• Stahlrohrrahmen für stabilen Stand
• mit integriertem Kabeltrommel-Diagnosesystem HEDI DiagS
• mit Thermoschutzschalter nach VDE-Norm
• Stahlblechtrommel ist geerdet
• stehender und liegender Einsatz möglich

Hinweis
Kunststoff-Trommeln entsprechen den Bestimmungen nach DGUV-I 203-005, K2 und DGUV-I 203-006; die Stahlblech-Trommeln entsprechen den Bestimmungen gemäß DGUV-I 203-005, K1
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Anzahl Steckdosen (Schutzkontaktstecker):
3 STK
Tiefe:
243 mm
Bruttogewicht:
7.800 kg
Kabeltyp:
H07RN-F3G1,5 mm²
Durchmesser:
290 mm
Werkstoff Trommelkörper:
Kunststoff
Schutzart IP:
IP 44
Farbe Kabel:
Rot
Breite:
268 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Kabellänge:
40 m
Nennspannung:
250 V/AC
Höhe:
393 mm
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
8.2 kg
Breite x Höhe x Tiefe:
268 x 393 x 243 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Kabeltrommel, kunststoff kabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, Kabeltrommeln, Stromverteiler, Energieverteiler, Verlängerungskabel, Leitungsroller, HEDI
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
€ 5,90*
ab € 84,49*
€ 103,30*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 84,53*
€ 103,31*
5 Tage
29
€ 6,99*
ab € 87,45*
€ 106,01*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 82,89*
€ 106,40*
Lager 245
3
€ 7,90*
ab € 112,92*
€ 134,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.