| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HEDIK2Y50NTF Herst.-Nr.: K2Y50NTF EAN/GTIN: 4003644004607 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommeln für den ständigen Einsatz im Freien • spritzwassergeschützt • Stecker-Parkstation • Rotationsstopp-Schalter • Stahlrohrrahmen für stabilen Stand • mit integriertem Kabeltrommel-Diagnosesystem HEDI DiagS • stehender und liegender Einsatz möglich Weitere Informationen: | | Akku-/Batterieanzahl: | 0 | Anzahl Steckdosen (Schutzkontaktstecker): | 3 STK | Tiefe: | 243 mm | Bruttogewicht: | 8.700 kg | Kabeltyp: | H07RN-F3G1,5 mm² | Nennspannung min.: | 250 V/AC | Durchmesser: | 290 mm | Werkstoff Trommelkörper: | Kunststoff | Schutzart IP: | IP 44 | Farbe Kabel: | Schwarz | Breite: | 268 mm | Produktkategorie: | B2C-Produkt | Kabellänge: | 50 m | Nennspannung: | 250 V/AC | Höhe: | 393 mm | Akku enthalten: | Nein | Breite x Höhe x Tiefe: | 268 x 393 x 243 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,84* | € 115,16* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 91,40* | € 115,18* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,69* | € 118,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|