Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Drehstrom-Kabeltrommel für Außeneinsatz 20 m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HEDIK2YD2016T2
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K2YD2016T2
EAN/GTIN:
     4003644011759
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Drehstrom-Kabeltrommeln für den ständigen Einsatz im Freien
• spritzwassergeschützt
• Stecker-Parkstation
• Rotationsstopp-Schalter
• Stahlrohrrahmen für stabilen Stand
• mit Überlastschutz
• stehender und liegender Einsatz möglich

Hinweis
Kunststoff-Trommeln entsprechen den Bestimmungen nach DGUV-I 203-005, K2 und DGUV-I 203-006; die Stahlblech-Trommeln entsprechen den Bestimmungen gemäß DGUV-I 203-005, K1
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Anzahl Steckdosen (Schutzkontaktstecker):
2 STK
Tiefe:
243 mm
Bruttogewicht:
10.400 kg
Kabeltyp:
H07RN-F5G2,5 mm²
Durchmesser:
290 mm
Werkstoff Trommelkörper:
Kunststoff
Schutzart IP:
IP 44
Farbe Kabel:
Schwarz
Breite:
268 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Kabellänge:
20 m
Anzahl Steckdosen (CEE):
1 STK
Nennspannung:
250 V/AC
Höhe:
393 mm
Akku enthalten:
Nein
Breite x Höhe x Tiefe:
268 x 393 x 243 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Kunststoff-Kabeltrommel, hedi kunststoff kabeltrommel, gartenkabeltrommel, gartenkabeltrommel 20m, Kabeltrommeln, Stromverteiler, Energieverteiler, Verlängerungskabel, Leitungsroller, HEDI
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,33*
€ 168,22*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,81*
€ 168,26*
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 153,44*
€ 189,73*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 158,29*
€ 196,58*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,73*
€ 225,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,15*
€ 222,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,14*
€ 209,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,06*
€ 202,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.