Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Vollkunststoff-Kabeltrommel 40 m H07RN-F 3G1,5 4 x Schutzkontaktsteckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HEDIK740NTF
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K740NTF
EAN/GTIN:
     4003644020751
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Vollkunststoff-Kabeltrommel Generation 7 für den ständigen Einsatz im Freien

Ausführung
• Vollkunststoff
• 4-fach Schutzkontaktsteckdose
• Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F
• ergonomischer Tragegriff mit 2-Komponenten Soft-Touch
• mit Diagnosesystem HEDI DiagS
• mit Rotationsstoppschalter

Ausführung
• Schräglage des Trommelkörpers von ca. 7° Grad
• optimale Standfestigkeit
• verbesserte Sicht auf den Steckdoseneinsatz
• Sicherheit bei Nässe: Abfluss aufgrund Schräglage und Abflussrillen; selbst im liegenden Zustand
• Praktische Wandmontage der Kabeltrommel durch rückseitige Bohrungen

Hinweis
Entspricht den Bestimmungen nach DGUV-I 203-005, K2 und DGUV-I 203-006
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Anzahl Steckdosen (Schutzkontaktstecker):
4 STK
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
8.500 kg
Kabeltyp:
H07RN-F3G1,5 mm²
Nennspannung min.:
250 V
Durchmesser:
290
Werkstoff Trommelkörper:
Kunststoff
Schutzart IP:
IP 54
Farbe Kabel:
Schwarz
Breite:
305
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Kabellänge:
40
Nennspannung:
250 V
Höhe:
415
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
8.5 kg
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel 40 m außenbereich, gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, Kabeltrommeln, Stromverteiler, Energieverteiler, Verlängerungskabel, Leitungsroller, HEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,85*
€ 266,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,68*
€ 263,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,72*
€ 250,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,70*
€ 217,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.