Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Vollkunststoffkabeltrommel Champion 40 m H07BQ-F 3G2,5 Leitung gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HEDIK740Q2TF520
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K740Q2TF520
EAN/GTIN:
     4003644023264
Suchbegriffe:
H07BQ-F
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 40 m außenbereich
Vollkunststoffkabeltrommel Champion

Anwendung
Ständiger Einsatz im Freien

Ausführung
• Vollkunststoffausführung
• Wechselstromausführung

Ausführung
• Ergonomischer Soft-Touch-Tragegriff
• Ausklappbarer Drehgriff
• Rotationsstopp-Schalter
• Kabelführung
• Diagnosesystem DiagS
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Anzahl Steckdosen (Schutzkontaktstecker):
4 STK
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
8.920 kg
Kabeltyp:
H07BQ-F3G2,5 mm²
Durchmesser:
290 mm
Werkstoff Trommelkörper:
Kunststoff
Schutzart IP:
IP 54
Leistung:
3500 W
Kabelmaterial:
Polyurethan
Farbe Kabel:
Gelb
Breite:
305 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Kabellänge:
40 m
Nennspannung:
230 V
Farbe:
Schwarz
Höhe:
415 mm
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
8.92 kg
Breite x Höhe x Tiefe:
305 x 415 x 240 mm
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, Kabeltrommeln, Stromverteiler, Energieverteiler, Verlängerungskabel, Leitungsroller, HEDI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 194,29*
€ 238,54*
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 246,08*
€ 300,75*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,75*
€ 357,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,39*
€ 347,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,77*
€ 335,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,36*
€ 325,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,08*
€ 292,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.