Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Vollkunststoffkabeltrommel Champion 40 m H07BQ-F 3G1,5 Leitung grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HEDIK740QTF530
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K740QTF530
EAN/GTIN:
     4003644019823
Suchbegriffe:
H07BQ-F
h07bq-f
Vollkunststoffkabeltrommel Champion

Anwendung
Ständiger Einsatz im Freien

Ausführung
• Vollkunststoffausführung
• Wechselstromausführung

Ausführung
• Ergonomischer Soft-Touch-Tragegriff
• Ausklappbarer Drehgriff
• Rotationsstopp-Schalter
• Kabelführung
• Diagnosesystem DiagS
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Anzahl Steckdosen (Schutzkontaktstecker):
4 STK
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
6.700 kg
Kabeltyp:
H07BQ-F3G1,5 mm²
Durchmesser:
290 mm
Werkstoff Trommelkörper:
Kunststoff
Schutzart IP:
IP 54
Leistung:
3500 W
Kabelmaterial:
Polyurethan
Farbe Kabel:
Grün
Breite:
305 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Kabellänge:
40 m
Nennspannung:
230 V
Farbe:
Schwarz
Höhe:
415 mm
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
6.7 kg
Breite x Höhe x Tiefe:
305 x 415 x 240 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Kabeltrommeln, Stromverteiler, Energieverteiler, Verlängerungskabel, Leitungsroller, HEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,70*
€ 272,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,93*
€ 265,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,33*
€ 257,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,70*
€ 248,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.