Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Vollkunststoffkabeltrommel Companion 40 m H07RN-F 3G1,5 Leitung rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HEDIK7A40NTF010
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K7A40NTF010
EAN/GTIN:
     4003644024643
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Vollkunststoffkabeltrommel Companion

Anwendung
Ständiger Einsatz im Freien

Ausführung
• Vollkunststoffausführung
• Wechselstromausführung
• Wandmontage
• Große Trittflächen
• Patentierte 7 Grad Neigung

Ausführung
• Ergonomischer Soft-Touch-Tragegriff
• Ausklappbarer Drehgriff
• Rotationsstopp-Schalter
• Kabelführung
• Diagnosesystem DiagS
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Anzahl Steckdosen (Schutzkontaktstecker):
3 STK
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
8.750 kg
Kabeltyp:
H07RN-F3G1,5 mm²
Durchmesser:
250 mm
Werkstoff Trommelkörper:
Kunststoff
Schutzart IP:
IP 44
Leistung:
3500 W
Kabelmaterial:
Neopren-Gummi
Farbe Kabel:
Rot
Breite:
265 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Kabellänge:
40 m
Nennspannung:
230 V
Farbe:
Blau
Höhe:
370 mm
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
8.75 kg
Breite x Höhe x Tiefe:
265 x 370 x 250 mm
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, Kabeltrommeln, Stromverteiler, Energieverteiler, Verlängerungskabel, Leitungsroller, HEDI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 8,50*
ab € 116,19*
€ 145,53*
Lager 245
1
€ 7,90*
ab € 116,11*
€ 145,55*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,55*
€ 173,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.