Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Drehstrom-Vollkunststoffkabeltrommel 20 m H07RN-F 5G2,5 Leitung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HEDIK7AD2016T2
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K7AD2016T2
EAN/GTIN:
     4003644023493
Suchbegriffe:
Kabeltrommel
Kabeltrommeln
Stromverteiler
Energieverteiler
Drehstrom-Vollkunststoffkabeltrommel Companion

Anwendung
Ständiger Einsatz im Freien

Ausführung
• Vollkunststoffausführung
• Drehstromausführung

Ausführung
• Ergonomischer Soft-Touch-Tragegriff
• Ausklappbarer Drehgriff
• Rotationsstopp-Schalter
• Kabelführung
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Anzahl Steckdosen (Schutzkontaktstecker):
2 STK
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
9.400 kg
Nennspannung 2:
230 V
Kabeltyp:
H07RN-F5G2,5 mm²
Durchmesser:
250 mm
Werkstoff Trommelkörper:
Kunststoff
Schutzart IP:
IP 54
Leistung:
9500 W
Kabelmaterial:
Neopren-Gummi
Farbe Kabel:
Schwarz
Breite:
265 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Kabellänge:
20 m
Anzahl Steckdosen (CEE):
1 STK
Nennspannung:
400 V
Farbe:
Blau
Höhe:
370 mm
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
9.4 kg
Breite x Höhe x Tiefe:
265 x 370 x 270 mm
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Leitungsroller, HEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,16*
€ 257,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,43*
€ 255,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,96*
€ 242,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.