| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HEDIK7D2516T2 Herst.-Nr.: K7D2516T2 EAN/GTIN: 4003644020508 |
| |
|
| | |
| Drehstrom-Vollkunststoffkabeltrommel Companion
Anwendung Ständiger Einsatz im Freien
Ausführung • Vollkunststoffausführung • Drehstromausführung
Ausführung • Ergonomischer Soft-Touch-Tragegriff • Ausklappbarer Drehgriff • Rotationsstopp-Schalter • Kabelführung Weitere Informationen: | | Akku-/Batterieanzahl: | 0 | Anzahl Steckdosen (Schutzkontaktstecker): | 2 STK | Tiefe: | 285 mm | Bruttogewicht: | 12.250 kg | Nennspannung 2: | 230 V | Kabeltyp: | H07RN-F5G2,5 mm² | Durchmesser: | 290 mm | Werkstoff Trommelkörper: | Kunststoff | Schutzart IP: | IP 54 | Leistung: | 9500 W | Kabelmaterial: | Neopren-Gummi | Farbe Kabel: | Schwarz | Breite: | 305 mm | Produktkategorie: | B2C-Produkt | Kabellänge: | 25 m | Anzahl Steckdosen (CEE): | 1 STK | Nennspannung: | 400 V | Farbe: | Blau | Höhe: | 415 mm | Akku enthalten: | Nein | Gewicht: | 12.25 kg | Breite x Höhe x Tiefe: | 305 x 415 x 285 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Kunststoff-Kabeltrommel, kabeltrommel 25 m aussenbereich, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Kabeltrommeln, Stromverteiler, Energieverteiler, Verlängerungskabel, Leitungsroller, HEDI |
| | |
| |