Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Energie-Versorgungseinheit Kombiausführung 6x Schutzkontakt 2x Druckluft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HEDIKVE601016L
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     KVE601016L
EAN/GTIN:
     4003644014644
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Energiewürfel
Hängeverteiler
Gartenkabeltrommel
Energie-Versorgungseinheit e.STATION Elektro- und Druckluft-Ausführung

Anwendung
Optimale stationäre, abhängbare Energiestation für Industrie und Werkstatt
• Gehäuse und Werkzeughaken aus glasfaserverstärktem Kunststoff
• Seitenteile aus robustem Gummimaterial

Hinweis
Zusatzausstattungen auf Anfrage.

Lieferung
mit 2 m verzinkter Knotenkette mit Karabiner zur Aufhängung und 2 m Druckluftschlauch 9 x 2,5 mm
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Anzahl Steckdosen (Schutzkontaktstecker):
6 STK
Tiefe:
212 mm
Bruttogewicht:
3.565 kg
Nennspannung 2:
400 V/AC
Nennspannung min.:
250 V/AC
Schutzart IP:
IP 44
Leistung:
9.5 kW
Ausführung:
Kombi
Breite:
227 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Anzahl Steckdosen (CEE):
1 STK
Nennspannung:
250 V/AC
Farbe:
Blau | Schwarz
Anzahl Druckluftkupplung:
2 STK
Höhe:
305 mm
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
3.0 kg
Breite x Höhe x Tiefe:
227 x 305 x 212 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, steckdosenverteiler ip44, steckdosen-kombination, Energie-Versorgungseinheiten, Baustellenstromverteiler, Baustromverteiler, Stromverteiler, Energieversorgungsleiste, Steckdosen, Energie Versorgungseinheiten, HEDI
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 76,76*
€ 96,65*
€ 4,80*
ab € 79,73*
€ 97,39*
Lager 245
6
€ 7,90*
ab € 82,17*
€ 100,47*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 83,23*
€ 100,99*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 81,06*
€ 103,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.