Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI mobiler Steckdosenverteiler STATION 3xSchutzkontakt- und 2xCEE-Steckdosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HEDIKVM302016
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     KVM302016
EAN/GTIN:
     4003644014651
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosenverteiler ip44
steckdosen-kombination
Mobiler Steckdosenverteiler m.STATION Standard-Ausführung 16 A

Anwendung
Für den Einsatz auf dem Bau, im Handwerk und in der Industrie. Viele verfügbare Steckdosenplätze trotz relativ kleiner Größe

Ausführung
• schlagfes, robust und praktisch unverwüstlich
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Anzahl Steckdosen (Schutzkontaktstecker):
3 STK
Tiefe:
212 mm
Bruttogewicht:
3.300 kg
Kabeltyp:
H07RN-F5G2,5 mm²
Schutzart IP:
IP 44
Leistung:
9.5 kW
Breite:
227 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Kabellänge:
2.5 m
Anzahl Steckdosen (CEE):
2 STK
Nennspannung:
250 V/AC
Farbe:
Blau | Schwarz
Höhe:
305 mm
Akku enthalten:
Nein
Breite x Höhe x Tiefe:
227 x 305 x 212 mm
Weitere Suchbegriffe: Baustellenstromverteiler, Baustromverteiler, Stromverteiler, Energieversorgungsleiste, Energiewürfel, Hängeverteiler, Steckdosen, Energie Versorgungseinheiten, HEDI
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,93*
€ 81,21*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 72,42*
€ 87,67*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,52*
€ 89,04*
Lager 245
1
€ 7,90*
ab € 74,94*
€ 90,49*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 76,07*
€ 91,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.