Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Steckdosenleiste Farbe schwarz 3x Schukokontakt 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HEDISL315
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     SL315
EAN/GTIN:
     4003644004379
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste 3-fach, Standardausführung

Ausführung
• 3-fach, Standardausführung
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Anzahl Steckdosen (Schutzkontaktstecker):
3 STK
Bruttogewicht:
0.304 kg
Kabeltyp:
H05VV-F3G1,5 mm²
Nennspannung min.:
250 V/AC
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart IP:
IP 20
Kabelmaterial:
PVC
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Kabellänge:
1.4 m
Nennspannung:
250 V/AC
Farbe:
Schwarz
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
0.30 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
101
20
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,16*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 5,49*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,84*
€ 5,52*
2 Tage
101
1
€ 6,90*
ab € 3,88*
€ 5,57*
Lager 245
151
1
€ 7,90*
ab € 3,93*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.