Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Steckdosenleiste 3-fach und USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HEDISLW314S
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     SLW314S
EAN/GTIN:
     4003644025039
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleisten mit USB

Anwendung
In trockener Umgebung

Ausführung
• Ein-/Ausschalter
• Anschlussleitung H05VV-F 3G1,5 weiß
• Schutzkontakt-Stecker, weiß
• Roter, beleuchteter Ein-/Ausschalter
Weitere Informationen:
Anzahl Steckdosen (Schutzkontaktstecker):
3 STK
Kabeltyp:
H05VV-F3G1,5 mm²
Werkstoff Trommelkörper:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Schutzart IP:
IP 20
Länge:
235 mm
Leistung:
3500 W
Kabelmaterial:
PVC
Farbe Kabel:
Weiß
Breite:
50 mm
Kabellänge:
1.4 m
Nennspannung:
230 V
Farbe:
Weiß
Höhe:
40 mm
Gewicht:
0.41 kg
Länge x Breite x Höhe:
235 x 50 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, Steckdosenverteiler, Mehrfachstecker, Stromverteiler, HEDI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,27*
€ 13,21*
Lager 245
3
€ 7,90*
ab € 12,97*
€ 18,44*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.