Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Verlängerungsleitung Farbe schwarz 25 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HEDIVK25NF
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     VK25NF
EAN/GTIN:
     4003644003495
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Verlängerungskabel für Wechselstrom 250V

Ausführung
• schwere Neopren-Gummi-Verlängerungsleitung
• mit spritzwassergeschützter Kupplung und Stecker
• zugelassen für ständigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen gem. BGI 608
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Anzahl Steckdosen (Schutzkontaktstecker):
1 STK
Bruttogewicht:
3.839 kg
Kabeltyp:
H07RN-F3G1,5 mm²
Nennspannung min.:
250 V/AC
Schutzart IP:
IP 44
Kabelmaterial:
Gummi
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Kabellänge:
25 m
Nennspannung:
250 V/AC
Farbe:
Schwarz
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
4.0 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,78*
€ 59,32*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 45,73*
€ 60,33*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,00*
€ 68,18*
Lager 245
13
€ 7,90*
ab € 56,43*
€ 73,27*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.