Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL Gewindebohrer HSS M14 x 1,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HELICOIL01400149104
Hersteller:
     Helicoil
Herst.-Nr.:
     01400149104/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gewindebohrer für Helicoileinsatz zum Gewindeschneiden

Anwendung
Zum Gewindeschneiden von Helicoilgewinden im Durchgangs- und Sackloch, in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und (Guss), bis zu einer Festigkeit von 1000 N/mm² im kleinen Stückzahlenbereich sehr gut geeignet.

Ausführung
• präzisionsgeschliffener rechter Helicoil-Gewindebohrer mit überlaufendem Schaft

Ausführung
• innovative Schneidengeometrie sorgt für sehr hohe Maßhaltigkeit, Prozesssicherheit und Spanabfuhr
• hochwertiger Schneidstoff und Schneidkantenbehandlung für sehr hohe Anforderungen an die Standzeit
• optimal auf Helicoileinsätze abgestimmte Schneidengeometrie
Weitere Informationen:
Vorbohrdurchmesser Helicoil:
14.25 mm
Passend für Schraubengewinde:
M14 x 1,25
Weitere Suchbegriffe: gewindereparatur-einsatz m14x1,25, drahtgewindeeinsatz helicoil, gewindereparatur einsatz, Gewindereparatur-Werkzeuge, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Gewindereparatur Werkzeuge, HELICOIL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.