Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Gewindeherstellung
>
Gewindereparatursatz
>
Drahtgewindeeinsatz
>
Artikel
HELICOIL Gewindebohrer HSS M16
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
245-HELICOIL01400160104
Hersteller:
Helicoil
Herst.-Nr.:
01400160104/10
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gewindebohrer für Helicoileinsatz zum Gewindeschneiden
Anwendung
Zum Gewindeschneiden von Helicoilgewinden im Durchgangs- und Sackloch, in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und (Guss), bis zu einer Festigkeit von 1000 N/mm² im kleinen Stückzahlenbereich sehr gut geeignet.
Ausführung
• präzisionsgeschliffener rechter Helicoil-Gewindebohrer mit überlaufendem Schaft
Ausführung
• innovative Schneidengeometrie sorgt für sehr hohe Maßhaltigkeit, Prozesssicherheit und Spanabfuhr
• hochwertiger Schneidstoff und Schneidkantenbehandlung für sehr hohe Anforderungen an die Standzeit
• optimal auf Helicoileinsätze abgestimmte Schneidengeometrie
Weitere Informationen:
Vorbohrdurchmesser Helicoil:
16.5 mm
Passend für Schraubengewinde:
M16
... >
Gewindewerkzeuge
>
HELICOIL Gewindeeinsätze
>
Gewindebohrer
Weitere Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
,
UNF-Gewindebohrer
,
unc gewindebohrer
,
Gewindereparatur-Werkzeuge
,
Gewindeschneidwerkzeuge
,
Gewindebohrer
,
BÖLLHOFF
,
Boellhoff
,
Gewindereparatur Werkzeuge
,
HELICOIL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 50,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.