Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL Gewindeeinsatz M 4 1xD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HELICOIL41300040004
Hersteller:
     Helicoil
Herst.-Nr.:
     41300040004/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
drahtgewindeeinsatz m4
drahtgewindeeinsatz helicoil
Gewindeeinsätze metrisch für die Instandsetzung oder Gewindepanzerung

Anwendung
Zur Gewindepanzerung in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, zur Instandsetzung beschädigter und abgenutzter Gewinde und zur Ausschussrückgewinnung.

Ausführung
• aus korrosionsfreiem und rhombisch profiliertem Chrom-Nickel-Stahldraht

Ausführung
• hochwertiger und langlebiger Einsatz mit anwenderfreundlichem Handling
• korrosions- und wärmebeständig, verschleißfrei, Ausschussrückgewinnung, gleichmäßige Last- und Spannungsverteilung
Weitere Informationen:
Kernlochtiefe min.:
7.8 mm
Nutzbare Gewindelänge:
3.3 mm
Gewindetiefe Helicoil:
1xD
Passend für Schraubengewinde:
M4
Weitere Suchbegriffe: gewindereparatur einsatz, Gewindereparatur-Werkzeuge, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Gewindereparatur Werkzeuge, HELICOIL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,70*
€ 22,253
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,64*
€ 19,8016
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.